Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8701599 Herst.-Nr.: 6520Z EAN/GTIN: 5016196055583 |
| |
|
| | |
| Dokumentmappe 24x32 Iderama 265g sortiert Farben sortiert Format et poids : longueur 3 MM largeur 324 MM hauteur : 245 MM Gewicht : 56 G Format et poids Karton : longueur 355.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 80.0 MM Gewicht : 1540.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Carte lustrée pelliculée | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Farbe: | Farben sortiert | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Iderama® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, sammelmappe sortiert karton, dokumentenmappen karton, dokumentenmappe, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| | |
| |