| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-635E Herst.-Nr.: 635E EAN/GTIN: 3141870006352 |
| |
|
| | |
| Zeichenmappe mit Gummizug, marmoriert, 37x52cm Grün Zeichenmappe - Außen mit Marmor Motiv weiß-grün marmoriert) ; Innen weiß Verschluss mit 2 Gummizüge für einen perfekten Halt der Unterlagen bei dem Transport oder bei der Archivierung Mit verstärktem Rücken aus Stoff, Verfassungsvermögen bis 3cm. Format et poids : longueur 520 MM largeur 372 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 536 G Format et poids Karton : longueur 540.0 MM largeur 380.0 MM hauteur : 62.0 MM Gewicht : 5577.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Zeichenmappen | Material: | Kaschierter Karton Papier | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte 70% | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Grün | Stärke Deckel: | 1,9 mm | Ablageformat: | 325x500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, aktenordner grün exacompta, zeichen mappe, zeichenmappe exacompta, Büroartikel, Zeichenmappen |
| | |
| |