Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DESK-TOWER A4 6 Fächer Presentation Lichtgrau/Glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 60558D, : presenté de coté
produit : 60558D, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-60558D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     60558D
EAN/GTIN:
     9002493103115
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Bodenständer
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
DESK-TOWER A4 6 Fächer Presentation Lichtgrau/Glasklar - Drehbarer Tischprospektständer mit standfester Sockelplatte. - 6 Fächer A4 hoch. - Max. Fülltiefe 26 mm pro Fach. - Fertig montiert. Größe und Gewicht : Länge 315 MM Breite 315 MM Höhe : 465 MM Gewicht : 2.756 KG Größe und Gewicht Karton : Länge 480.0 MM Breite 333.0 MM Höhe : 290.0 MM Gewicht : 2.756 KG
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Displays
Material:
PS
Kollektion:
Presentation | Office
Etikettenhalter inkl.:
Nein
Farbe:
Lichtgrau/Glasklar
Format:
A4
Jahre:
25
Fertig montiert geliefert:
Ja
Hoch- oder Querformat:
hoch
Drehbar:
Ja
Fahrbar auf Rollen:
Nein
Displaytyp:
Tischmodell
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
60258D
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG