Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Rücken 25mm aus PP 700µ blickdicht, DIN A4 Hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 59613E Aktenordner Grün Polypropylen (PP)
Exacompta 59613E Aktenordner Grün Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     C2424-59613E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59613E
EAN/GTIN:
     3130630596134
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Archivbox Rücken 25mm aus PP 700µ blickdicht, DIN A4 Hellgrün Robustes und blickdichtes Polypropylen zum Schutz und Aufbewahrung von vertraulichen Dokumenten. Mit Rückenetikett zur Kennzeichnung des Inhalts. Große Auswahl an modernen Farbtönen. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 150 G Format et poids Karton : longueur 375.0 MM largeur 275.0 MM hauteur : 125.0 MM Gewicht : 900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Hellgrün
Rücken:
25
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,72*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,99*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,72*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,87004*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,09*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.