Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Rücken 25mm aus PP 700µ blickdicht, DIN A4 Dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 59603E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Grün
Exacompta 59603E Dateiablagebox Polypropylen (PP) Grün
Artikel-Nr.:
     C2424-59603E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59603E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox Rücken 25mm aus PP 700µ blickdicht, DIN A4 Dunkelgrün Robustes und blickdichtes Polypropylen zum Schutz und Aufbewahrung von vertraulichen Dokumenten. Mit Rückenetikett zur Kennzeichnung des Inhalts. Große Auswahl an modernen Farbtönen. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 150 G Format et poids Karton : longueur 375.0 MM largeur 275.0 MM hauteur : 125.0 MM Gewicht : 900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Dunkelgrün
Rücken:
25
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,8025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,71*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,87*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 39,12007*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,10*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.