Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8700334 Herst.-Nr.: 5900E EAN/GTIN: 3130631059003 |
| |
|
| | |
| Packung mit 100 Stück Prospekthüllen glatt und gelocht aus stabilem PP 90µ,DIN A4 Kristall Glatte transparente Prospekthüllen in höchster Qualität Aus sehr robustem Material für eine intensive Nutzung. Format et poids : longueur 340 MM largeur 255 MM hauteur : 48 MM Gewicht : 1150 G Format et poids Karton : longueur 360.0 MM largeur 280.0 MM hauteur : 260.0 MM Gewicht : 6150.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Prospekthüllen | Material: | Polypropylen | Farbe: | Kristall | Stärke Deckel: | 90µ | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,30* | € 12,97* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 9,45* | € 13,82* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,41* | € 13,89* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 10,91* | € 14,22* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 11,20* | € 16,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|