Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack von 5 gelochten verschliessbaren Prospekthüllen PP mit Klettverschluss - A4 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 57381E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 57381E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 57381E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     2424-57381E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     57381E
EAN/GTIN:
     3130631573813
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Pack von 5 gelochten verschliessbaren Prospekthüllen PP mit Klettverschluss - A4 Transparent Die gelochte Prospetkhülle mit Klettverschluss ist einfach zu schliessen und bietet einen perfekten Schutz des Inhalts. Dank der Lochung lasse sie sich einfach in einen Ordner oder Ringbuch ordnen und ermöglicht damit ein sauberes Aufräumen von Dokumenten oder diversen kleinen Gegenständen. Transparent matt, ideal zum schnellen Erkennen des Inhalts. Festes PP, für eine lange Lebensdauer entworfen. Format et poids : longueur 335 MM largeur 245 MM hauteur : 12 MM Gewicht : 167 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 105.0 MM hauteur : 255.0 MM Gewicht : 1700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Transparent
Stärke Deckel:
200µ
Ablageformat:
DIN A4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
1954
10
pro Stück
€ 12,00*
ab € 2,94*
€ 4,12*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,41*
€ 4,98*
12 Tage
60
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 5,04*
3 Tage
135
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,12*
€ 5,13*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,83*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5120E
ab € 7,54*
Zubehör
Exacompta
56634E
ab € 4,14*
Zubehör
Exacompta
3195E
ab € 48,54*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,24*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.