Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack von 5 Prospekthüllen mit Klettverschluss PP A5 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 56720E Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent A5
Exacompta 56720E Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent A5
Exacompta 56720E Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent A5
Exacompta 56720E Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent A5
Exacompta 56720E Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent A5
Exacompta 56720E Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent A5
Exacompta 56720E Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent A5
Exacompta 56720E Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent A5
Exacompta 56720E Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent A5
Exacompta 56720E Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent A5
Exacompta 56720E Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent A5
Exacompta 56720E Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent A5
Exacompta 56720E Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau, Grün, Violett, Rot, Transparent A5
Artikel-Nr.:
     C2424-56720E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56720E
EAN/GTIN:
     3130630567202
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Pack von 5 Prospekthüllen mit Klettverschluss PP A5 Farben sortiert Format et poids : longueur 240 MM largeur 50 MM hauteur : 180 MM Gewicht : 170 G Format et poids Karton : longueur 250.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 195.0 MM Gewicht : 1700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
200µ
Ablageformat:
DIN A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
57334E
ab € 2,96*
Zubehör
Exacompta
56510E
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta
56422E
ab € 13,29*
Zubehör
Exacompta
56420E
ab € 0,934*
Zubehör
Exacompta
56421E
ab € 2,69*
Zubehör
Exacompta
56620E
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.