Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 2 Stück Schutzhüllen selbstklebend mit Zusatztasche aus Qualitäts-PP 200µ, DIN A4 Übergröße Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 56300E, : presenté de face
produit : 56300E, : presenté de face
produit : 56300E, : image d'ambiance
produit : 56300E, : zoom du produit
Artikel-Nr.:
     C2424-56300E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56300E
EAN/GTIN:
     3130630563006
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Packung mit 2 Stück Schutzhüllen selbstklebend mit Zusatztasche aus Qualitäts-PP 200µ, DIN A4 Übergröße Kristall Mit seiner selbstklebenden Rückseite kann diese Schutzhülle auf jede flache und saubere Oberfläche beklebt werden und als Briefablage verwendet werden. Faltenrücken bis 28mm dehnabr, für eine höhe Fassungsvermögen. Sehr praktisch: Fach auf der Vorderseite der Schutzhülle zum Verstauen von Stiften, Büroklammern, Etiketten… Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 92 G Format et poids Karton : longueur 342.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 35.0 MM Gewicht : 998.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
200µ
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56310E
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.