Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsmappe ExaShow mit 4 Ringen, aus PP, Rücken 30mm Exaclair, DIN A3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 56134E, : presenté de face
produit : 56134E, : presenté de face
produit : 56134E, : presenté ouvert
produit : 56134E, : presenté ouvert
produit : 56134E, : presenté ouvert
produit : 56134E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-56134E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56134E
EAN/GTIN:
     3130630561347
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Präsentationsmappe ExaShow mit 4 Ringen, aus PP, Rücken 30mm Exaclair, DIN A3 Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an die neuen Formen der Or ganisation und Ablage angepasst. Leicht und einfach zu transportieren, für den intensiven und täglichen Gebrauch. Ordner für Präsentation und Ablage. Kann dank des Schließsystems aufrecht aufgestellt werden. Leichte Öffnung der Ringe dank der 2 ergonomischen Druckknöpfe. DIN A3 Format ideal für die Präsentation von Grafiken, Zeichnungen, Skizzen... Geliefert mit 20 gelochten Hüllen. Format et poids : longueur 485 MM largeur 320 MM hauteur : 37 MM Gewicht : 1260 G Format et poids Karton : longueur 505.0 MM largeur 180.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 6800.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
30
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
3 mm
Ablageformat:
DIN A3
Kollektion:
Exactive®
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56234E
ab € 12,51*
Zubehör
Exacompta
56034E
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.