Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch ExaShow aus PP mit 4 Ringen, Rücken 30mm Exactive® - DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 56034E, : presenté de face
produit : 56034E, : presenté de face
produit : 56034E, : presenté ouvert
produit : 56034E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-56034E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56034E
EAN/GTIN:
     3130630560340
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Präsentationsringbuch ExaShow aus PP mit 4 Ringen, Rücken 30mm Exactive® - DIN A4 Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an die neuen Formen der Or ganisation und Ablage angepasst. Leicht und einfach zu transportieren, für den intensiven und täglichen Gebrauch. Präsentations- und Ordnungsringbuch, die dank ihres Schließsystems aufrecht aufgestellt werden kann. Leichte Öffnung der Ringe dank der 2 komfortablem Druckknöpfe. Wird geliefert mit 5 Registern, 5 gelochten Hüllen und einem Bogen Etiketten für Mehrfachzuordnung. Enthält außerdem eine perforierte Hülle mit Reißverschluss zum Verstauen und zum Schutz kleinerer Objekte oder Dokumente. Format et poids : longueur 320 MM largeur 295 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 815 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 180.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 4300.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
30
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2,5 mm
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Exactive®
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56234E
ab € 12,54*
Zubehör
Exacompta
56134E
ab € 26,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.