Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Manila Karton 355g, für Format DIN A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 55302E, : presenté de face
produit : 55302E, : presenté de face
produit : 55302E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-55302E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55302E
EAN/GTIN:
     3130630553021
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Manila Karton 355g, für Format DIN A4 Blau Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Preis pro Sammelmappe, mit Rückenetikett. Sets zu 10 Stück eingeschweißt. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 90 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 20.0 MM Gewicht : 900.0 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 215.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 4500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Blau
Stärke Deckel:
475µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 87,19*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,21*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 86,60*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 0,89*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 86,80*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 86,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.