| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-548000E Herst.-Nr.: 548000E EAN/GTIN: 3130635480001 |
| |
|
| | |
| Zeichenmappe mit Gummizug für Format DIN A3, Kraft schwarz, 32x45cm Schwarz Zeichenmappe - Außen aus schwarzem Kraft ; Innen schwarz Verschluss mit 2 Gummizüge für einen perfekten Halt der Unterlagen bei dem Transport oder bei der Archivierung Mit verstärktem Rücken aus Stoff, Verfassungsvermögen bis 3cm. Verstärkte Ecken aus Stoff. Format et poids : longueur 450 MM largeur 322 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 401 G Format et poids Karton : longueur 470.0 MM largeur 330.0 MM hauteur : 65.0 MM Gewicht : 4205.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Zeichenmappen | Material: | Kaschierter Karton Papier | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Schwarz | Stärke Deckel: | 1,9 mm | Ablageformat: | A3 (297x420) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, zeichenmappe a3 karton, zeichen mappe, zeichenmappe a3, Büroartikel, Zeichenmappen |
| | |
| |