Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus Manila Karton 400g mit 2 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Nature Future, für Format DIN A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 54253E, : presenté de coté
produit : 54253E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-54253E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54253E
EAN/GTIN:
     3130630542537
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus Manila Karton 400g mit 2 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Nature Future, für Format DIN A4 Grün Edler und zugleich ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Ringbuch mit kleinem Rücken - zur einfache Verwendung, ähnlich wie einen Heft A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 90 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 930.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
15
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
450µ
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 manila exacompta, ringbuch a4, ringbuch a4 manila, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54250E
ab € 28,90*
Zubehör
Exacompta
51250E
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.