Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 500µ mit 2 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Crystal, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 54198E, : presenté de coté
produit : 54198E, : presenté de coté
produit : 54198E, : presenté de coté
produit : 54198E, : presenté de coté
produit : 54198E, : presenté de coté
produit : 54198E, : presenté de coté
produit : 54198E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-54198E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54198E
EAN/GTIN:
     3130630541981
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP 500µ mit 2 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Crystal, für Format DIN A4 Farben sortiert Brillant und intensiv. Die Serie Crystall erfrischt Ihren Schul- und Büroalltag mit seinen offenkundigen Farben. Farbiges und durchschimmerndes Polypropylen für eine verbesserte Ablage. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 150 G Format et poids Karton : longueur 390.0 MM largeur 305.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 4100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Kartondisplay
Ringe in mm:
15
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Crystal
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,1201*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 30 Stück (ab € 2,47067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 98,4402*
€ 117,14384
pro Box
ab 2 Boxen
€ 97,68*
€ 116,2392
pro Box
ab 5 Boxen
€ 93,6102*
€ 111,39614
pro Box
ab 10 Boxen
€ 87,75*
€ 104,4225
pro Box
ab 500 Boxen
€ 74,1201*
€ 88,20292
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,92*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,09*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,64*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 52,88*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 28,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.