Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 800µ mit 2 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Linicolor, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 54177E, : presenté de coté
produit : 54177E, : presenté de coté
produit : 54177E, : presenté de coté
produit : 54177E, : presenté de coté
produit : 54177E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-54177E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54177E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP 800µ mit 2 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Linicolor, für Format DIN A4 Farben sortiert Linicolor: frische und helle Farben, die Schwung in Ihren Alltag bringen. Festes, robustes Material, das speziell entwickelt wurde, um Stößen und anderen Umwelteinflüssen standzuhalten. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 149 G Format et poids Karton : longueur 390.0 MM largeur 310.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 4100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
15
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
800µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Linicolor
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,2702*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 30 Stück (ab € 2,94234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 117,0702*
€ 139,31354
pro Box
ab 2 Boxen
€ 115,7202*
€ 137,70704
pro Box
ab 5 Boxen
€ 110,25*
€ 131,1975
pro Box
ab 10 Boxen
€ 101,1501*
€ 120,36862
pro Box
ab 500 Boxen
€ 88,2702*
€ 105,04154
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,91*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,2601*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,79*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 52,97*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.