Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Exafile 80 mm Rücken, PP Exactive - Format DIN A4 Maxi Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 53634E, : presenté de face
produit : 53634E, : presenté de face
produit : 53634E, : presenté de coté
produit : 53634E, : presenté de dos
produit : 53634E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-53634E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53634E
EAN/GTIN:
     3130630536345
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Exafile 80 mm Rücken, PP Exactive - Format DIN A4 Maxi Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an die neuen Formen der Or ganisation und Ablage angepasst. Leicht und einfach zu transportieren, für den intensiven und täglichen Gebrauch. Mit Rückenetikett für eine schnelle Identifizierung, ergonomischer Rücken und Griffloch für eine angenehme Handhabung. Mit Gummizug für einen sicheren Transport. Hohe Kapazität für die Ablage. Ermöglicht die Ablage von Dokumenten DIN A4+, einschließlich der perforierten Hüllen und Trennblätter A4 maxi. Exafile ist ebenfalls ausgestattet mit Innenhülle zum Einlegen von Dokumenten. Ebenso mit einer perforierten Hülle mit Reißverschluss zum Ablegen und zum Schutz kleiner Dinge oder Dokumenten. Format et poids : longueur 310 MM largeur 320 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 590 G Format et poids Karton : longueur 560.0 MM largeur 340.0 MM hauteur : 340.0 MM Gewicht : 6700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
75
Farbe:
Schwarz
Rücken:
Rücken schwarz
Stärke Deckel:
2,8 mm
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Exactive®
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,20*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 4,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53534E
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.