Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A5 Hoch PVC 70mm weiss Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 53221E Ringmappe A5 Schwarz
Exacompta 53221E Ringmappe A5 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2424-53221E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     53221E
EAN/GTIN:
     3130630532217
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner A5 Hoch PVC 70mm weiss Schwarz Geöstes Griffloch. Großes Etikettenfenster und vorder-/rückseitig verwendbares Etikett. Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 230 MM largeur 215 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 425 G Format et poids Karton : longueur 570.0 MM largeur 225.0 MM hauteur : 342.0 MM Gewicht : 4300.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Ringe in mm:
75
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2,8 mm
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A5
Handgriff/Griffloch:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,77*
€ 46,1363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,03*
€ 45,2557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,50*
€ 43,435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,94*
€ 41,5786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,73*
€ 40,1387
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,60*
€ 32,844
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
ab € 13,03*
Zubehör
k.A.
53252E
ab € 26,78*
Zubehör
k.A.
53245E
ab € 23,48*
Zubehör
k.A.
53241E
ab € 31,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.