Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 70mm Rücken, für Format DIN A5 quer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 53111E, : presenté de coté
produit : 53111E, : presenté de coté
produit : 53111E, : presenté ouvert
produit : 53111E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-53111E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53111E
EAN/GTIN:
     3130630531111
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 70mm Rücken, für Format DIN A5 quer Grau Geöstes Griffloch und mit Metall verstärkter unterer Rand zur Vermeidung von Verschleiß. Rückenetikett. Format et poids : longueur 175 MM largeur 290 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 300 G Format et poids Karton : longueur 520.0 MM largeur 280.0 MM hauteur : 370.0 MM Gewicht : 6175.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton Papier
Ringe in mm:
70
Farbe:
Grau
Rücken:
Rücken schwarz
Stärke Deckel:
2,5 mm
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A5
Kollektion:
Marmoriert
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
905404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905407B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905403B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905405B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
53710E
ab € 36,36*
Zubehör
Exacompta
908400B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
908407B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
908404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
9074B
ab € 41,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.