Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 50 Stück Prospekthüllen gelocht aus glattem PP 60µ,für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5250E, : presenté de face
produit : 5250E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-5250E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5250E
EAN/GTIN:
     3130630052500
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Packung mit 50 Stück Prospekthüllen gelocht aus glattem PP 60µ,für Format DIN A4 Kristall Glatte Oberfläche, höchste Transparenz Format et poids : longueur 305 MM largeur 230 MM hauteur : 8 MM Gewicht : 355 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 150.0 MM Gewicht : 7385.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
60µ
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5120E
ab € 7,55*
Zubehör
Exacompta
56634E
ab € 4,18*
Zubehör
Exacompta
3195E
ab € 48,66*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,30*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.