Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus festem Karton 2,5mm PVC kaschiert, 4 Ringe 30mm, Rücken 40mm, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 52432E, : image d'ambiance
produit : 52432E, : image d'ambiance
produit : 52432E, : presenté ouvert
produit : 52432E, : presenté ouvert
produit : 52432E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-52432E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     52432E
EAN/GTIN:
     3130630524328
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch aus festem Karton 2,5mm PVC kaschiert, 4 Ringe 30mm, Rücken 40mm, für Format DIN A4 Farben sortiert Fester Ringbuch, bietet Strapazierfähigkeit und Schutz Ihrer Unterlagen. Für eine Verwendung zuhause oder unterwegs. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Innen bedruckt Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 343 MM largeur 280 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 440 G Format et poids Karton : longueur 359.0 MM largeur 310.0 MM hauteur : 258.0 MM Gewicht : 4465.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Ringe in mm:
30
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
2,3 mm
Ablageformat:
320x240
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,821* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 39,07*
€ 46,4933
pro Box
ab 2 Boxen
€ 38,14*
€ 45,3866
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,53*
€ 43,4707
pro Box
ab 10 Boxen
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 28,21*
€ 33,5699
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.