Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch mit Gummizug 4 Ringe 15mm Iderama - A4 sortiert Rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 51894E, : presenté de face
produit : 51894E, : presenté de face
produit : 51894E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-51894E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51894E
EAN/GTIN:
     3130630518945
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch mit Gummizug 4 Ringe 15mm Iderama - A4 sortiert Rosa Ein flexibles und widerstandsfähiges Ringbuch, perfekt für unterwegs. Mit praktischem Gummizug für einen sicheren Halt des Inhalts. Aus beschichtetem Manilakarton hergestellt und dadurch sehr robust. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Carte lustrée pelliculée
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
15
Farbe:
Rosa
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama®
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 karton 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,9275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,54*
€ 62,5226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,56*
€ 61,3564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,20*
€ 58,548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,41*
€ 57,6079
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,07*
€ 52,4433
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,55*
€ 45,8745
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54250E
ab € 28,90*
Zubehör
Exacompta
51250E
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.