Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch mit Gummizug 4 Ringe 15mm Iderama - A4 sortiert Farben sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
produit : 51829E, : presenté de face
produit : 51829E, : presenté de face
produit : 51829E, : presenté de face
produit : 51829E, : presenté de face
produit : 51829E, : presenté de face
produit : 51829E, : presenté de face
produit : 51829E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-51829E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51829E
EAN/GTIN:
     3130630518297
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch mit Gummizug 4 Ringe 15mm Iderama - A4 sortiert Farben sortiert Ein flexibles und widerstandsfähiges Ringbuch, perfekt für unterwegs. Mit praktischem Gummizug für einen sicheren Halt des Inhalts. Aus beschichtetem Manilakarton hergestellt und dadurch sehr robust. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Carte lustrée pelliculée
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
15
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Iderama®
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 karton 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,6305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,11*
€ 54,8709
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,25*
€ 52,6575
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 43,98*
€ 52,3362
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,75*
€ 50,8725
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,22*
€ 49,0518
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,99*
€ 46,3981
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,61*
€ 38,8059
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54250E
ab € 28,90*
Zubehör
Exacompta
51250E
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.