Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch personal. 2D R. 20mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 51821E, : presenté de coté
produit : 51821E, : presenté de coté
produit : 51821E, : presenté ouvert
produit : 51821E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-51821E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51821E
EAN/GTIN:
     3130639518212
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringbuch personal. 2D R. 20mm Weiß Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem personalisierten Ordnen widmet. 3 Klarsichttaschen vorder-, rückseitig und auf dem Rücken zur Individualisierung. Personalisieren Sie dieses Produkt schnell und einfach mit KREAMAN unter www.exacompta.com A4 Maxi Format: geeignet für Standard und Extrabreite Dokumente Format et poids : longueur 320 MM largeur 273 MM hauteur : 38 MM Gewicht : 323 G Format et poids Karton : longueur 420.0 MM largeur 160.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 3466.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PP
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte 70%
Ringe in mm:
20
Farbe:
Weiß
Stärke Deckel:
1,9 mm
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
D-Ringe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,12*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 25,98*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,01*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,43*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,24*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.