Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus festem PP 2,3mm mit 2 Ringen 16mm in D-Form 37mm Rücken und 3 Außen- und 2 Innenhüllen Krea Cover, DIN A4 Überbreite Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 51820E, : presenté de face
produit : 51820E, : presenté de face
produit : 51820E, : presenté de coté
produit : 51820E, : presenté ouvert
produit : 51820E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-51820E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51820E
EAN/GTIN:
     3130639518205
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringbuch aus festem PP 2,3mm mit 2 Ringen 16mm in D-Form 37mm Rücken und 3 Außen- und 2 Innenhüllen Krea Cover, DIN A4 Überbreite Weiß Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem personalisierten Ordnen widmet. 3 Klarsichttaschen vorder-, rückseitig und auf dem Rücken zur Individualisierung. Personalisieren Sie dieses Produkt schnell und einfach mit KREAMAN unter www.exacompta.com A4 Maxi Format: geeignet für Standard und Extrabreite Dokumente Format et poids : longueur 320 MM largeur 273 MM hauteur : 38 MM Gewicht : 330 G Format et poids Karton : longueur 420.0 MM largeur 160.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 3536.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PP
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte 70%
Ringe in mm:
15
Farbe:
Weiß
Stärke Deckel:
1,9 mm
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
D-Ringe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,13*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 26,10*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 2,04*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,43*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,25*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.