Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch 4-Ringe Iderama PP 30mm 0,7mm für A4 Maxi Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 51774E Ringmappe A4 Pink
Exacompta 51774E Ringmappe A4 Pink
Exacompta 51774E Ringmappe A4 Pink
Artikel-Nr.:
     C2424-51774E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51774E
EAN/GTIN:
     3130630517740
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch 4-Ringe Iderama PP 30mm 0,7mm für A4 Maxi Rosa Format et poids : longueur 320 MM largeur 260 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 200 G Format et poids Karton : longueur 490.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Karton
Ringe in mm:
30
Farbe:
Rosa
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Iderama® PP
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch plastik a4 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51183E
ab € 1,02*
Zubehör
Exacompta
51192E
ab € 1,00*
Zubehör
Exacompta
51195E
ab € 1,02*
Zubehör
Exacompta
51191E
ab € 1,00*
Zubehör
Exacompta
51185E
ab € 1,36*
Zubehör
Exacompta
541999E
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.