Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 30mm Rücken 40mm, Chromaline Krea Cover, DIN A4 Überbreite Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 51769E, : image d'ambiance
produit : 51769E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-51769E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51769E
EAN/GTIN:
     3130630517696
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 30mm Rücken 40mm, Chromaline Krea Cover, DIN A4 Überbreite Farben sortiert Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem personalisierten Ordnen widmet. 1 Klarsichthülle DIN A4 auf der Vorderseite, individualisierbar. Personalisieren Sie dieses Produkt schnell und einfach mit KREAMAN unter www.exacompta.com A4 Maxi Format: geeignet für Standard und Extrabreite Dokumente Format et poids : longueur 320 MM largeur 268 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 250 G Format et poids Karton : longueur 390.0 MM largeur 305.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 3800.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
30
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 15 Stück (ab € 2,866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 57,9801*
€ 68,99632
pro Box
ab 2 Boxen
€ 57,0201*
€ 67,85392
pro Box
ab 5 Boxen
€ 54,90*
€ 65,331
pro Box
ab 10 Boxen
€ 52,9101*
€ 62,96302
pro Box
ab 20 Boxen
€ 49,33005*
€ 58,70276
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 42,99*
€ 51,1581
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51825E
ab € 3,11*
Zubehör
Exacompta
51840BE
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
51840NE
ab € 25,95*
Zubehör
Exacompta
51840E
ab € 2,02*
Zubehör
Exacompta
51941E
ab € 2,05*
Zubehör
Exacompta
51989E
ab € 2,43*
Zubehör
Exacompta
51189E
ab € 2,26*
Zubehör
Exacompta
51229E
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.