Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 50 Stück Prospekthüllen gelocht aus glattem PP 60µ,für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5150E, : presenté de face
produit : 5150E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-5150E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5150E
EAN/GTIN:
     3130630051503
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 60my glatt
Packung mit 50 Stück Prospekthüllen gelocht aus glattem PP 60µ,für Format DIN A4 Kristall Gelochte Prospekthüllen mit feiner Narbung zum günstigen Preis. Format et poids : longueur 305 MM largeur 230 MM hauteur : 7 MM Gewicht : 228 G Format et poids Karton : longueur 325.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 200.0 MM Gewicht : 4845.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
50µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, klarsichthüllen mit lochrand, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5120E
ab € 7,54*
Zubehör
Exacompta
56634E
ab € 4,15*
Zubehör
Exacompta
3195E
ab € 48,53*
Zubehör
Exacompta
5900E
ab € 8,24*
Zubehör
Exacompta
5834E
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.