Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP mit 4 Ringen und 20mm Rücken Chrystal Colours, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 51498E, : presenté de coté
produit : 51498E, : presenté de coté
produit : 51498E, : presenté de coté
produit : 51498E, : presenté de coté
produit : 51498E, : presenté de coté
produit : 51498E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-51498E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51498E
EAN/GTIN:
     3130630514985
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP mit 4 Ringen und 20mm Rücken Chrystal Colours, für Format DIN A4 Farben sortiert Brillant und intensiv. Die Serie Crystall erfrischt Ihren Schul- und Büroalltag mit seinen offenkundigen Farben. Farbiges und durchschimmerndes Polypropylen für eine verbesserte Ablage. In glänzenden und intensiven Farben. Crystal bringt Frische in Ihr Büro und an Ihren Schreibtisch. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Kartondisplay
Ringe in mm:
20
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Crystal
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,63*
€ 79,2897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,12*
€ 78,6828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,47*
€ 75,5293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,75*
€ 73,4825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,55*
€ 66,1045
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,98*
€ 59,4762
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 45,04*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,31005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,69*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,02*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.