Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 1,2mm mit 4 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Linicolor, für Format DIN A4 Überbreite Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 51377E, : presenté de face
produit : 51377E, : presenté de face
produit : 51377E, : image d'ambiance
produit : 51377E, : image de présentoire
produit : 51377E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-51377E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51377E
EAN/GTIN:
     3130630513773
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP 1,2mm mit 4 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Linicolor, für Format DIN A4 Überbreite Farben sortiert Linicolor: frische und helle Farben, die Schwung in Ihren Alltag bringen. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 268 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 300 G Format et poids Karton : longueur 390.0 MM largeur 300.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 4205.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
30
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
1,2 mm
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Linicolor
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,8601*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 3,05734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,78*
€ 75,8982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,43*
€ 74,2917
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 62,0301*
€ 73,81582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,4201*
€ 70,70992
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 58,83*
€ 70,0077
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 58,6401*
€ 69,78172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,74005*
€ 67,52066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,27005*
€ 62,20136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,8601*
€ 54,57352
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,96*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,34005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,50*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,13*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.