Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch PP A4 4-Ringe 30mm Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 51330E, : presenté de coté
produit : 51330E, : presenté de coté
produit : 51330E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-51330E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51330E
EAN/GTIN:
     3130630513308
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Ringbuch PP A4 4-Ringe 30mm Farben sortiert Un classeur qui résiste aux manipulations multiples. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Innen bedruckt Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 320 MM largeur 260 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 300 G Format et poids Karton : longueur 565.0 MM largeur 190.0 MM hauteur : 340.0 MM Gewicht : 6422.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PP
Verpackung:
Karton
Ringe in mm:
30
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
1,8 mm
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.