Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Crystal, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 51298E, : presenté de coté
produit : 51298E, : presenté de coté
produit : 51298E, : presenté de coté
produit : 51298E, : presenté de coté
produit : 51298E, : presenté de coté
produit : 51298E, : presenté de coté
produit : 51298E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-51298E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51298E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Crystal, für Format DIN A4 Farben sortiert Brillant und intensiv. Die Serie Crystall erfrischt Ihren Schul- und Büroalltag mit seinen offenkundigen Farben. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 268 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 120 G Format et poids Karton : longueur 490.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Kartondisplay
Ringe in mm:
30
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Crystal
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,64*
€ 84,0616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,22*
€ 83,5618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,31*
€ 80,0989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,36*
€ 77,7784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,86*
€ 62,9034
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,96*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,34005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,50*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,13*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.