Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus Recycling PP 700µ mit 4 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Forever, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 512570E, : presenté de coté
produit : 512570E, : presenté de coté
produit : 512570E, : presenté de coté
produit : 512570E, : presenté de coté
produit : 512570E, : presenté de coté
produit : 512570E, : presenté de coté
produit : 512570E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-512570E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     512570E
EAN/GTIN:
     3130635125704
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus Recycling PP 700µ mit 4 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Forever, für Format DIN A4 Farben sortiert Forever PP Recycling ist eine Kollektion, die aus recycelten Kunststoffmaterialien erstellt wird. Material aus 700µ Recycling-Polypropylen mit Sand- und Bambuseffekt auf der Oberfläche, dadurch verbesserte Griffigkeit. Rückenetikett zur Beschriftung des Ordners. Format DIN A4 Maxi. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 130 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 280.0 MM hauteur : 295.0 MM Gewicht : 2260.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
PP Recycling
Verpackung:
Kartondisplay
Ringe in mm:
30
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Kollektion:
Forever® PP
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,78*
€ 54,4782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,12*
€ 52,5028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,47*
€ 49,3493
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,56*
€ 45,8864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
511570E
ab € 54,03*
Zubehör
Exacompta
51234E
ab € 58,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.