Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Crystal, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 51198E, : presenté de face
produit : 51198E, : presenté de face
produit : 51198E, : presenté de coté
produit : 51198E, : presenté de coté
produit : 51198E, : presenté de coté
produit : 51198E, : presenté de coté
produit : 51198E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-51198E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51198E
EAN/GTIN:
     3130630511984
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Crystal, für Format DIN A4 Farben sortiert Brillant und intensiv. Die Serie Crystall erfrischt Ihren Schul- und Büroalltag mit seinen offenkundigen Farben. Farbiges und durchschimmerndes Polypropylen für eine verbesserte Ablage. Das flexible Ringbuch ist auch bei einer intensive Verwendung sehr strapazierfähig. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 150 G Format et poids Karton : longueur 380.0 MM largeur 300.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 4530.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Kartondisplay
Ringe in mm:
15
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Crystal
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,483* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,36*
€ 118,2384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,1102*
€ 116,75114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,35*
€ 112,2765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,6302*
€ 105,46994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,49*
€ 88,6431
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 45,04*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,31005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,69*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,02*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.