Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Crystal, für Format DIN A4 Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 51194E, : presenté de coté
produit : 51194E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-51194E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51194E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Crystal, für Format DIN A4 Kristall Transparentes Material zur Erkennung des Inhalts. Farbiges und durchschimmerndes Polypropylen für eine verbesserte Ablage. Das flexible Ringbuch ist auch bei einer intensive Verwendung sehr strapazierfähig. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Kartondisplay
Ringe in mm:
15
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
500µ
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Crystal
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, exacompta ringbuch a4 kristall, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,96*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,34005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,50*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,13*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.