Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 51169E, : presenté de coté
produit : 51169E, : presenté de coté
produit : 51169E, : presenté de coté
produit : 51169E, : presenté de coté
produit : 51169E, : presenté de coté
produit : 51169E, : presenté de coté
produit : 51169E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-51169E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51169E
EAN/GTIN:
     3130630511694
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen 15mm, Rücken 20mm, Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert Aus flexiblem und transluzentem PP für alle Art von Ablage. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 2200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Ringe in mm:
15
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Chromaline
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch kunststoff a4, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,96*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,34005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,50*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 53,13*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.