Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 25mm, Rücken 40mm, Crystal Colours, für Karteikarten im Format 125x200 Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 51099E, : image d'ambiance
produit : 51099E, : image d'ambiance
produit : 51099E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-51099E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51099E
EAN/GTIN:
     3130630510994
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 25mm, Rücken 40mm, Crystal Colours, für Karteikarten im Format 125x200 Farben sortiert Brillant und intensiv. Die Serie Crystall erfrischt Ihren Schul- und Büroalltag mit seinen offenkundigen Farben. Translozierter und farbiger PP für eine schöne Ablage Geeignet für Format 125x200 und DIN A5 Format et poids : longueur 165 MM largeur 240 MM hauteur : 35 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 345.0 MM largeur 244.0 MM hauteur : 143.0 MM Gewicht : 1000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Karton
Ringe in mm:
25
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A5
Kollektion:
Crystal
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 32,32*
€ 38,4608
pro Box
ab 2 Boxen
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,70*
€ 34,153
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,92*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,09*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,79*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 52,88*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.