Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus festem Karton 1,8mm PP kaschiert, 2 Ringe 30mm, Rücken 40mm, für Format DIN A5 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 51072E Ringmappe A4 Blau
Exacompta 51072E Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     C2424-51072E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51072E
EAN/GTIN:
     3130630510727
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus festem Karton 1,8mm PP kaschiert, 2 Ringe 30mm, Rücken 40mm, für Format DIN A5 Blau Festes Ringbuch aus beidseitig PP-beschichtetem Karton. Geeignet für intensive Verwendung. Innen bedruckt Abstand 80mm Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 230 MM largeur 210 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 165 G Format et poids Karton : longueur 285.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 3635.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
25
Farbe:
Blau
Stärke Deckel:
1,8 mm
Ablageformat:
DIN A5
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch 2 ringe blau, ringbuch blau, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.