| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-51029E Herst.-Nr.: 51029E EAN/GTIN: 3130630510291 |
| |
|
| | |
| Ringbuch mit 2 Ringen 25mm Iderama A5 Farben sortiert Aus echtem Pressspankarton hergestellt und mit einem feinen, schützenden Film überzogen, vereinen die Produkte der IDERAMA-Serie viele Vorteile: Benutzung, Komfort, ökologische Herstellung, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit und das zu einem optimalen Preisverhältnis. A5 Format. Mechanick 80mm. Mechanik mit 80mm Abstand Format et poids : longueur 230 MM largeur 215 MM hauteur : 35 MM Gewicht : 140 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 160.0 MM Gewicht : 1400.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Classeur | Material: | Carton recouvert papier pelliculé | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Ringe in mm: | 25 | Farbe: | Farben sortiert | Stärke Deckel: | 1,8 mm | Mit Rückenetikett: | Keine Etikette | Ablageformat: | DIN A5 | Kollektion: | Iderama® | Anzahl Ringe: | 2 | Ringtyp: | Ringe in O-Form |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |