Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 5 Aktenmappen mit Verschlußkappe aus Recycling-Karton 290g Forever, für Format DIN A4 24,5x32,5cm Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 46971E, : image d'ambiance
produit : 46971E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-46971E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     46971E
EAN/GTIN:
     3130630469711
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Packung mit 5 Aktenmappen mit Verschlußkappe aus Recycling-Karton 290g Forever, für Format DIN A4 24,5x32,5cm Farben sortiert Mit seiner überlappenden Klappe schützt diese Aktenmappe hervorragend die darin abgelegten Unterlagen. Ebenfalls für Ablage in Hänge registraturen, Archivboxen oder als Sammelmappe geeignet. Diese Aktenmappe ist Bestandteil der Forever-Kollektion. Hergestellt aus 100% Recycling-Karton, Blauer Engel zertifiziert. Für das ökologisch und nachhaltig konzipierte Büro. Format et poids : longueur 326 MM largeur 244 MM hauteur : 11 MM Gewicht : 266 G Format et poids Karton : longueur 360.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 125.0 MM Gewicht : 3090.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
3,5/10e
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.