Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedruck.Sammelmap.280g folio Forever bla Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 449000E, : image d'ambiance
produit : 449000E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-449000E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     449000E
EAN/GTIN:
     3130634490001
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Bedruck.Sammelmap.280g folio Forever bla Farben sortiert Format et poids : longueur 350 MM largeur 245 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 69 G Format et poids Paket : longueur 350.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 60.0 MM Gewicht : 1865.0 G Format et poids Karton : longueur 373.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 257.0 MM Gewicht : 6900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Farben sortiert
Ablageformat:
folio
Kollektion:
Forever®
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, sammelmappe sortiert karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
445000E
ab € 27,86*
Zubehör
Exacompta
445009E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
445006E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
445013E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
445003E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
56407E
ab € 0,61*
Zubehör
Exacompta
56404E
ab € 0,64*
Zubehör
Exacompta
56415E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56409E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56403E
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
56401E
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.