Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 76m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 43807E, : presenté de coté
produit : 43807E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-43807E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     43807E
EAN/GTIN:
     3130631438075
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 80mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 76m Papier haute sensibilité garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 5 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 10 Packungen. Format et poids : longueur 80 MM largeur 80 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 345 G Format et poids Paket : longueur 400.0 MM largeur 80.0 MM hauteur : 80.0 MM Gewicht : 1725.0 G Format et poids Karton : longueur 388.0 MM largeur 388.0 MM hauteur : 160.0 MM Gewicht : 17250.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,787*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 2,28*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,33004*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,49*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.