Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen aus PP mit Doppellochung, Deckleiste aus Metall für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängeheftstreifen aus PP mit Doppellochung, Deckleiste aus Metall für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C2424-425007B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     425007B
EAN/GTIN:
     4010962007142
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Deckschienen
Einhängeheftstreifen aus PP mit Doppellochung, Deckleiste aus Metall für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Dunkelblau Doppellochung 60/80mm - Format 35x150mm. Zum Abheften von Dokumenten bis Format DIN A4 und zum Organisieren in Ordnern. Alle Heftstreifen besitzen die Krampentechnik ohne scharfkantige Ecken, was ein Einreißen des Produktes und ein Verkratzen des Schreibtischs verhindert. Format et poids : longueur 148 MM largeur 38 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 4 G Format et poids Paket : longueur 152.0 MM largeur 82.0 MM hauteur : 43.0 MM Gewicht : 436.0 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 160.0 MM hauteur : 210.0 MM Gewicht : 8720.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Material:
Polypropylen
Farbe:
Dunkelblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0373*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0548*
€ 0,0652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0451*
€ 0,0537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,045
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,0444
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
426025B
ab € 6,84*
Zubehör
Exacompta
426003B
ab € 0,79*
Zubehör
k.A.
427000B
ab € 0,0377*
Zubehör
Exacompta
426007B
ab € 0,61*
Zubehör
Exacompta
426004B
ab € 0,03*
Zubehör
Exacompta
426010B
ab € 0,62*
Zubehör
Exacompta
426005B
ab € 0,03*
Zubehör
Exacompta
426006B
ab € 0,03*
Zubehör
Exacompta
426009B
ab € 0,03*
Zubehör
Exacompta
426001B
ab € 0,03*
Zubehör
Exacompta
426002B
ab € 0,03*
Zubehör
k.A.
425025B
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.