Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen aus PP mit Doppellochung, Deckleiste aus Metall für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 425006B Heftmappenzubehör
Exacompta 425006B Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     C2424-425006B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     425006B
EAN/GTIN:
     4010962007135
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Einhängeheftstreifen aus PP mit Doppellochung, Deckleiste aus Metall für Dokumente im Format DIN A4, 35x150mm Hellblau Doppellochung 60/80mm - Format 35x150mm. Zum Abheften von Dokumenten bis Format DIN A4 und zum Organisieren in Ordnern. Alle Heftstreifen besitzen die Krampentechnik ohne scharfkantige Ecken, was ein Einreißen des Produktes und ein Verkratzen des Schreibtischs verhindert. Format et poids : longueur 148 MM largeur 38 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 4 G Format et poids Paket : longueur 152.0 MM largeur 82.0 MM hauteur : 43.0 MM Gewicht : 436.0 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 160.0 MM hauteur : 210.0 MM Gewicht : 8720.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Material:
Polypropylen
Farbe:
Hellblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,0578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 379,63*
€ 451,7597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 371,04*
€ 441,5376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 323,26*
€ 384,6794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,72*
€ 376,8968
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 305,78*
€ 363,8782
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
427000B
ab € 761,64*
Zubehör
Exacompta
426007B
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
426025B
ab € 0,0611*
Zubehör
Exacompta
426004B
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
426010B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426005B
ab € 0,79*
Zubehör
Exacompta
426006B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426009B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426003B
ab € 1,10*
Zubehör
Exacompta
426001B
ab € 1,05*
Zubehör
Exacompta
426002B
ab € 2,03*
Zubehör
k.A.
425025B
ab € 761,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.