| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-410016E Herst.-Nr.: 410016E EAN/GTIN: 3288584100164 |
| |
|
| | |
| 100er Packung Aktendeckeln aus Recycling Karton 250g Foldyne Forever, 24x32cm Flieder Edler und fester Karton, stabil und ökologisch, da zu 100% wiederverwertet. Ideal zur Ablage von gelochten und nicht gelochten Dokumenten. Interessantes Preis-/Leistungsverhältnis. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 3380 G Format et poids Karton : longueur 245.0 MM largeur 325.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 16870.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Recycling-Karton | Verpackung: | Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Zertifizierung 2: | DIN6738 | Farbe: | Flieder | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Forever® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktendeckel, Aktenumschlag, Einlagemappe, Einlegemappe, aktendeckel 250g karton a4, aktendeckel karton, aktendeckel, Sammelmappen, Ordnen |
| | |
| |