Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Packung Aktendeckeln aus Recycling Karton 250g Foldyne Forever, 24x32cm Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 410003E, : presenté de coté
produit : 410003E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     505-332257100
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     410003E
EAN/GTIN:
     3288584100034
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
100er Packung Aktendeckeln aus Recycling Karton 250g Foldyne Forever, 24x32cm Rosa Edler und fester Karton, stabil und ökologisch, da zu 100% wiederverwertet. Ideal zur Ablage von gelochten und nicht gelochten Dokumenten. Interessantes Preis-/Leistungsverhältnis. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 3380 G Format et poids Karton : longueur 245.0 MM largeur 325.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 16870.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Recycling-Karton
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Rosa
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,65*
€ 21,38*
7 Tage
55
5
pro Stück
€ 25,00*
ab € 16,13*
€ 21,58*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,92*
€ 22,55*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 121,37*
€ 155,96*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50200E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.