Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 16m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 40741E, : presenté de coté
produit : 40741E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40741E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40741E
EAN/GTIN:
     3130632407414
Suchbegriffe:
Kassenrollen
Papier
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 16m Papier haute sensibilité garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 5 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 4 Packungen. Format et poids : longueur 57 MM largeur 40 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 50 G Format et poids Paket : longueur 308.0 MM largeur 82.0 MM hauteur : 80.0 MM Gewicht : 1058.0 G Format et poids Karton : longueur 325.0 MM largeur 264.0 MM hauteur : 173.0 MM Gewicht : 6556.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 27,898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 644,01*
€ 766,3719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 594,54*
€ 707,5026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 578,81*
€ 688,7839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 568,14*
€ 676,0866
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 557,96*
€ 663,9724
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,787*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 2,28*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,33004*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,49*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.