Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 9m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 40641E, : presenté de coté
produit : 40641E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40641E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40641E
EAN/GTIN:
     3130633406416
Suchbegriffe:
Kassenrollen
Papier
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kartenzahlung, 55g, Breite: 57mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 9m Papier haute sensibilité garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 5 Packungen. Format et poids : longueur 57 MM largeur 30 MM hauteur : 12 MM Gewicht : 25 G Format et poids Paket : longueur 308.0 MM largeur 82.0 MM hauteur : 81.0 MM Gewicht : 500.0 G Format et poids Karton : longueur 325.0 MM largeur 264.0 MM hauteur : 173.0 MM Gewicht : 3000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.112,3208*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 34,26934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.208,0904*
€ 5.007,62758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.183,62*
€ 4.978,5078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.123,3308*
€ 4.906,76365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.112,3208*
€ 4.893,66175
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,787*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 2,28*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,33004*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,49*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.