Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig Offset economic PEFC für Kassen und Tischrechner, 60g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 44m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 40512E, : presenté de coté
produit : 40512E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40512E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40512E
EAN/GTIN:
     3130632405120
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig Offset economic PEFC für Kassen und Tischrechner, 60g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 44m Papier garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 5 Packungen. Format et poids : longueur 57 MM largeur 70 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 124 G Format et poids Paket : longueur 140.0 MM largeur 285.0 MM hauteur : 70.0 MM Gewicht : 1262.0 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 140.0 MM hauteur : 288.0 MM Gewicht : 6300.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Rollen (ab € 3,439* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40651E
ab € 0,64*
Zubehör
Exacompta
40829E
ab € 43,29*
Zubehör
Exacompta
40828E
ab € 42,75*
Zubehör
Exacompta
40655E
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.