Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 57mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 44m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 40342E, : presenté de coté
produit : 40342E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40342E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40342E
EAN/GTIN:
     3130632403423
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig thermisch hohe Auflösung für Kassen, 55g, Breite: 57mm, Duchmesser Kern: 12mm, Länge: 44m Papier haute sensibilité garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 5 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 4 Packungen. Format et poids : longueur 60 MM largeur 60 MM hauteur : 57 MM Gewicht : 125 G Format et poids Paket : longueur 286.0 MM largeur 57.0 MM hauteur : 57.0 MM Gewicht : 650.0 G Format et poids Karton : longueur 300.0 MM largeur 120.0 MM hauteur : 120.0 MM Gewicht : 3100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier thermique
Verpackung:
Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,2004*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,70334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,36*
€ 57,5484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,7102*
€ 56,77514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,0902*
€ 54,84734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,6004*
€ 53,07448
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,2004*
€ 50,21848
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,937*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 2,75*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 17,53002*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 22,78*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 21,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.